CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 50X1000 MM K40
Cinta abrasiva corindón circonio 50x1000mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:712779
Rubix:799297172000
fabricante:712779
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 50X1000 MM K40
Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 50 x 1000 mm
ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 50x1000mm K 40
Información técnica
Atributos
| Grano | 40 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,60 € Sin IVA
/ unidad
395,19 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días