CINTA ABRASIVA CORINDON 12X520 MM K40

Cinta abrasiva corindón 12x520mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:702572
Rubix:799297252000
fabricante:702572
EAN:4018875025727
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 12X520 MM K40


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 12 x 520 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.12x520mm K40

Información técnica


Atributos
Grano40
90,16 Sin IVA
/ unidad
109,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días