CINTA ABRASIVA CORINDON KK711X 75X533 MM K150 VSM

Rodillo de tela VSM

Ver información técnica

Referencias

VSM:766162
Rubix:799298261000
fabricante:766162
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON KK711X 75X533 MM K150 VSM


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 75 x 533 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.

Información técnica


Atributos
Grano150
258,18 Sin IVA
/ unidad
312,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días