DISCO ABRASIVO VELCRO VELLON CORINDON 150 MM K280

Disco abrasivo velcro vellón corindón 150mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:87720280, 9845860280
Rubix:799297356000
fabricante:9845860280
EAN:4018875290156
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO VELCRO VELLON CORINDON 150 MM K280


Disco abrasivo de vellón de sujeción por velcro, corindón, Ø 150 mm

KV701K
Características: vellón aglomerado con resina sintética, con grano de corindón (A) sobre tejido flexible. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Lado posterior provisto de velcro resistente.

Aplicación: para el mecanizado de acero aleado y no aleado, así como metales no férricos y madera en todas las amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 32 m/s. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado superficial (finish) y el mecanizado de piezas de madera.
Velcro fleece gr. cor K280/150mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
673,90 Sin IVA
/ unidad
815,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días