Referencias
Festo:SG-M16X1,5
Rubix:751130387113
fabricante:6146
EAN:4052568001100

Documentos
Detalles de producto : SG-M16X1,5
Horquilla de vástago SG-M16X1,5 Con tuerca hexagonal, para cilindro basculante Montaje (lado vástago) según DIN ISO 8140. Tamaño=M16x1,5, Conforme a la norma=(* DIN 71752, * ISO 8140), Conexión roscada=Rosca hembra M16x1,5, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x40x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 359,1 g |
| Tipo | horquilla |
| Conexión 1 | m16x1,5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,68 € Sin IVA
/ unidad
17,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días