Referencias
SMC:KJ6D
Rubix:798057789000
fabricante:KJ6D
EAN:3618036078039

Documentos
Detalles de producto : KJ6D 00052097
La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Tipo | rótula |
| Conexión 1 | m6 |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días