Referencias
SMC:MGJ10-10
Rubix:751609044043
fabricante:MGJ10-10
EAN:3618035929950

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro del vástago guía |
Documentos
Detalles de producto : MGJ10-10
El cilindro de vástago guía en miniatura de la serie MGJ es ideal para aplicaciones que requieren una elevada carga lateral y una gran precisión no rotacional (±0,1°). Los topes de goma son estándar. Se pueden montar dos interruptores automáticos con tan sólo 5 mm de carrera.
MGJ, Cilindro guiado miniatura
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x35x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63 g |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro del vástago guía |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,17 € Sin IVA
/ unidad
185,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días