Referencias
SMC:MXF8-30
Rubix:751601697043
fabricante:MXF8-30
EAN:3618036362909

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante de perfil bajo (serie mxf) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXF8-30
La MXF es una mesa deslizante de bajo perfil que utiliza una guía rígida montada en paralelo a un cilindro neumático. El actuador está equipado con orificios de posicionamiento para cambios de montaje rápidos y sencillos de herramientas o utillajes. La altura de la mesa deslizante MXF es entre un 54% y un 67% menor que la de la serie MXS.
MXF, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado, Perfil plano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x87x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Tipo | mesa deslizante de perfil bajo (serie mxf) |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 69 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,86 € Sin IVA
/ unidad
460,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días