C96SDB125-150

Cilindros de la serie ISO 15552 C96

Ver información técnica
Referencias
SMC:C96SDB125-150
Rubix:798309664000
fabricante:C96SDB125-150
EAN:3618035477451
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocon detección magnética integrada
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C96SDB125-150


Gracias al desarrollo de nuestra serie ISO C(P)96, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes cilindros con mayor flexibilidad y un rendimiento superior. El modelo de vástago antirotación (CP96K(W)/C96K(W)) ofrece una mayor precisión de ±0.5º o ±0.3º para diámetros de cilindro entre Ø32 y Ø63 o Ø80 y Ø100, respectivamente. El modelo de baja fricción (C96Y), por su parte, resulta particularmente adecuado para aplicaciones de transporte que requieren movimientos regulares a bajas presiones. Para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la gama 55-C(P)96 ahora cumple con la directiva ATEX para zonas de categoría 2, o zonas de categoría 3 cuando está equipada con un detector. Con numerosas opciones de "ejecución especial" disponibles de serie y una amplia gama de materiales de fuelles para vástago, el C(P)96 es el nuevo estándar para cilindros ISO.

Información técnica


Atributos
Peso neto9070 g
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocon detección magnética integrada
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,43 Sin IVA
/ unidad
559,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días