CDG5BN100TFSR-125
C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDG5BN100TFSR-125
Rubix:799243772000
fabricante:CDG5BN100TFSR-125

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : CDG5BN100TFSR-125
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para prevenir la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
Cilindro CG5-S de doble efecto, varilla simple Todas las partes externas de acero inoxidable Raspador especial que evita la entrada de agua en el cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Capacidad para Auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro de acero inoxidable |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,12 € Sin IVA
/ unidad
564,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días