CDM2B20-400Z

Actuadores lineales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2B20-400
Rubix:798339568000
fabricante:CDM2B20-400
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro de aire de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2B20-400Z


Disponible en cuatro opciones de diámetro de orificio, la serie CJP2 incluye una opción diminuta pero potente de 4mm, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño. Los diámetros de 6, 10 y 16mm completan la gama, todos con cuerpos de aluminio extruido, lo que los hace no solo compactos, sino extremadamente ligeros?peso.? La serie CJP2 es compatible con auto switch y otras opciones incluyen amortiguadores de goma y modelos hechos a medida que incluyen tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen básico/panel, brida, pie, horquilla (clevis) y trunnion.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple sin fuelle del vástago
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión
Montajes: básico, pie, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), trunnion
Con o sin fuelle del vástago
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x516x30 mm
Peso neto464 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro de aire de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
97,92 € Sin IVA
/ unidad
118,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días