CDU20-90A
C(D)U-A, Cilindro de montaje libre con amortiguación neumática
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDU20-90A
Rubix:799255344000
fabricante:CDU20-90A

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CDU20-90A
Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32. Carreras de hasta 100 mm. Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Cilindro de montaje libre con amortiguación neumática Diámetros (mm): 20, 25, 32 Longitudes de carrera hasta 100mm Ruido de impacto reducido al final de la carrera Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 90 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,04 € Sin IVA
/ unidad
145,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días