Referencias
SMC:CUJS12-50D
Rubix:799236698000
fabricante:CUJS12-50D

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro miniatura de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CUJS12-50D
Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. Recorridos hasta 50 mm. Compatible con auto-switch. Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Montaje libre miniatura Cilindro compacto que ahorra espacio Disponible en diámetros de 4 mm a 20 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro miniatura de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,06 € Sin IVA
/ unidad
40,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días