CILINDRO ISO6432 D16 C150 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895819
Rubix:799083011000
fabricante:895819
EAN:3660338481215
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D16 C150 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,97 € Sin IVA
/ unidad
66,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

