CD85N25-10C-A 00083179

C(D)85, cilindro estándar ISO, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85N25-10C-A
Rubix:798048221000
fabricante:CD85N25-10C-A
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85N25-10C-A 00083179


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: no giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro remachado. Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
68,49 Sin IVA
/ unidad
82,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días