Referencias

SMC:CG5EA32TFSV-300
Rubix:799253095000
fabricante:00394864
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5EA32TFSV-300


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los retenes, favoreciendo una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las partes metálicas externas proporciona una mejor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto y vástago sencillo; partes externas totalmente de acero inoxidable; raspador especial que evita la entrada de agua en el cilindro; diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100; capacidad para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
228,17 Sin IVA
/ unidad
276,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días