MY1H40TFG-400Z

Cilindro sin vástago articulado mecánicamente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1H40TFG-400Z
Rubix:799248321000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro sin vástago con unión mecánica
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1H40TFG-400Z


En SMC estamos lanzando cilindros sin vástago unidos mecánicamente mejorados que ofrecerán a nuestros clientes un rendimiento y funcionalidad superiores. El cilindro de guía lineal MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, cuenta con una nueva banda de sellado magnético contra el polvo que minimiza la entrada de partículas externas en el sistema. Tras las solicitudes de un cilindro sin vástago unido mecánicamente más ligero con un montaje de auto switch mejorado, nos complace presentar nuestra nueva Serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro tipo básico de cilindro sin vástago existente, estos cilindros ligeros ahora pueden montarse con nuestro auto switch de estado sólido bicolor Series D-M9*W en cualquier punto a lo largo de las ranuras de montaje. La aguja de amortiguación, que ahora está situada en la parte superior para facilitar el acceso, puede ajustarse con una simple llave hexagonal.
MY1H-Z, Cilindro sin vástago de arrastre mecánico, Modelo con guía lineal sin unidad de ajuste de carrera

Cualidades

Cilindro sin vástago con unión mecánica y guía de alta precisión
Diámetros (bore): 16, 20, 25, 32, 40
Recorridos de hasta 1500mm según el diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Peso neto13000 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro sin vástago con unión mecánica
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1621,70 € Sin IVA
/ unidad
1962,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días