CS2B140TF-300
C(D)S2, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CS2B140TF-300
Rubix:799236722000
fabricante:CS2B140TF-300

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 140 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CS2B140TF-300
El cilindro neumático de la serie CS2 es el cilindro de mayor diámetro de SMC. Esta serie está disponible en diámetros de hasta 12" y longitudes de carrera de hasta 60". Además, el CS2 se puede solicitar compatible con auto-switch. Otras opciones incluyen grandes diámetros de hasta 12" (300mm), diversas configuraciones de montaje, amortiguación para reducción de ruido y lubricación opcional.
Cualidades
Cilindro tie-rod de gran diámetro
Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
Carreras hasta 1600 mm
Variaciones del cilindro: Liso, tubería centralizada axialmente.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 140 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,02 € Sin IVA
/ unidad
723,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días