PRA-DA-100-0200-0-2-1-1-3-1-BAS [R480148017]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480148017
Rubix:799187067000
EAN:3666750041518
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480148017

Detalles de producto : PRA-DA-100-0200-0-2-1-1-3-1-BAS [R480148017]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480148017
514,80 € Sin IVA
/ unidad
622,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días