Referencias

SMC:CDJ5B10SV-15-B
Rubix:799253249000
fabricante:CDJ5B10SV-15-B
EAN:3618035868327
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ5B10SV-15-B


Los cilindros en miniatura de la serie CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o de doble efecto, cuentan con tubos y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros 6, 10, 16mm y en longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. Las opciones de montaje incluyen básico, con patas, brida frontal y horquilla doble trasera. La serie CJ2 admite auto switch

Cualidades

•Doble efecto estándar, vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16
Recorridos desde 15mm hasta 200mm según el diámetro
Montajes: básico, con patas, brida frontal, horquilla doble
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
72,29 € Sin IVA
/ unidad
87,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días