Referencias
SMC:CE1B40-150
Rubix:751616934043

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro de lectura de carrera |
Documentos
Detalles de producto : CE1B40-150 00119401
The CE1 series es un cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición. La posición inicial (home) puede estar en cualquier punto dentro del recorrido del cilindro. La medición es posible a lo largo de todo el rango de carrera. The CE1 series está disponible en 6 diámetros de cilindro y es compatible con auto switch.
CE1, Cilindro con lectura de carrera, Estándar
Cualidades
•Cilindro de lectura de carrera con retroalimentación de posición
Resolución: 0. 1 mm
Resistencia al agua mejorada al cambiar el filtro de la unidad del sensor
Tensión de alimentación 12 a 24 V DC
Numerosas variaciones de carrera
Resistencia al ruido mejorada
Diámetros de cilindro: 12, 20, 32, 40, 50, 63
Resolución: 0. 1 mm
Resistencia al agua mejorada al cambiar el filtro de la unidad del sensor
Tensión de alimentación 12 a 24 V DC
Numerosas variaciones de carrera
Resistencia al ruido mejorada
Diámetros de cilindro: 12, 20, 32, 40, 50, 63
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x327x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1820 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro de lectura de carrera |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,48 € Sin IVA
/ unidad
850,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días