JMGPM100TF-50

JMGP, Cilindro de doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JMGPM100TF-50
Rubix:799245192000
fabricante:JMGPM100TF-50
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipodual rod cylinder
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMGPM100TF-50


Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexionado en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.

Cualidades

Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Cojín amortiguador. Posibilidad de conexionado en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipodual rod cylinder
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
656,02 € Sin IVA
/ unidad
793,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días