Referencias
SMC:C96SDT63-100C
Rubix:799089004000
fabricante:C96SDT63-100C

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático smc c96sdt63-100c iso 15552 |
Detalles de producto : C96SDT63-100C
Los cilindros Series C96 cumplen con la norma ISO 15552. La serie está disponible con vástago simple o doble en 6 diámetros desde °32 hasta °125mm. Las cubiertas de alta precisión y las tuercas de espárrago mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha reducido la deflexión del vástago del pistón. Las carreras estándar van de 25 a 800mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro neumático smc c96sdt63-100c iso 15552 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,80 € Sin IVA
/ unidad
253,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días