Referencias
SMC:C96YDB50-50C
Rubix:799246488000
fabricante:01523985
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro liso
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C96YDB50-50C


Cilindro de varillas ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Recorridos hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, cilindro liso, vástago simple. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 1000 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro liso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,29 Sin IVA
/ unidad
232,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días