Referencias
SMC:MRQBS40-15CB
Rubix:799250844000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro rotativo |
Documentos
Detalles de producto : MRQBS40-15CB
El MRQ proporciona movimiento lineal y rotativo, ya sea simultáneamente o de forma alterna. Cubre numerosas aplicaciones de manipulación, es sencillo de usar y, cuando se combina con las pinzas SMC, ofrece movimientos combinados para recogida, transferencia y rotación. Disponible en diámetros de 32 y 40 mm con carreras de 5 a 100 mm; rotación de 90° a 180°. Los puertos de conexión están disponibles en ambos lados del cilindro, así como la detección de fin de carrera para todas las posiciones.
MRQ*32/40, Actuador de giro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 232x180x59 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2375 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Tipo | cilindro rotativo |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
763,13 € Sin IVA
/ unidad
923,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días