C85F20-200

C(D)85, Cilindro estándar ISO, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85F20-200
Rubix:799253658000
fabricante:C85F20-200
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85F20-200


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Recorridos estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro engarzado.Conforme a ISO 6432 y CETOP RP52P.Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Carreras estándar hasta 300 mm.Apto para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
60,41 € Sin IVA
/ unidad
73,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días