Referencias
SMC:C85F25-55S
Rubix:751618707043

Detalles de producto : C85F25-55S 00122382
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 457 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 55 mm |
| Tipo | base corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,54 € Sin IVA
/ unidad
114,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días