Referencias
Festo:DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R
Rubix:799267203000
fabricante:1779431
EAN:4052568247485

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática autorregulable en posición final, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme con la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 865 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,51 € Sin IVA
/ unidad
205,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días