DSNU-40-250-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-40-250-PPV-A
Rubix:798192211000
fabricante:196038
EAN:4052568158866
DSNU-40-250-PPV-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-40-250-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)435x55x55 mm
Peso neto1230,2 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipodsnu cilindro redondo
109,08 € Sin IVA
/ unidad
131,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días