Referencias
Norgren:RM/8010/M/10
Rubix:798991714000
fabricante:RM/8010/M/10
Documentos
Detalles de producto : RM/8010/M/10
Cualidades
Pistón magnético de serie
Conforme a la norma ISO 6432
Diseño de tapa de extremo de alta resistencia y doble engarce
Resistente a la corrosión
Amortiguador o amortiguación ajustable
Tuerca de fijación de la nariz y contratuerca del vástago de serie.
Conforme a la norma ISO 6432
Diseño de tapa de extremo de alta resistencia y doble engarce
Resistente a la corrosión
Amortiguador o amortiguación ajustable
Tuerca de fijación de la nariz y contratuerca del vástago de serie.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,55 € Sin IVA
/ unidad
58,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días