Referencias

SMC:MY1H20-350
Rubix:799254275000
fabricante:MY1H20-350
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro350 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1H20-350


Con su tamaño compacto y su guía integrada, el cilindro sin vástago de la serie MY1 es la solución perfecta para recorridos largos. El cilindro sin vástago de accionamiento directo MY1 está disponible en cuatro modelos estándar, lo que permite elegir el tipo de guiado que mejor se adapte a las necesidades de sus aplicaciones en materia de carga y precisión. Si es necesario, también puede combinar el cilindro base MY1 con una guía externa para crear una solución específica. Las opciones de conexión pueden elegirse en función de las aplicaciones. MY1 está disponible en 9 diámetros que van de 16 mm a 100 mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000 mm y existe una opción de larga carrera de 5 000 mm para ciertos diámetros.
Cilindro sin vástago guiado por circulación de bolas serie my1h

Cualidades

w/o Stroke Adjustment Unit Mechanical joint rodless cylinder with high precision guide Bore sizes: 16, 20 (mm) Strokes from 50mm through 1000mm depending upon bore size With one or two stroke adjusters with or without shocks Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro350 mm
Tipomandril neumático my1h20-350
953,92 € Sin IVA
/ unidad
1154,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días