Referencias
Festo:DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R
Rubix:799265933000
fabricante:1792957
EAN:4052568248383

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8518 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
722,93 € Sin IVA
/ unidad
874,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días