MHZ2-40D3

Pliers and Separators

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MHZ2-40D3
Rubix:799158614000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHZ2-40D3


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, Pinza neumática de apertura paralela, Estándar

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipomhz
Presión de servicio máx.7 bar
Conexiónø4-einbaufitting
Material0
826,50 € Sin IVA
/ unidad
1000,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días