Referencias
IMI Norgren:RM/92063/M/100
Rubix:798473772000
fabricante:RM/92063/M/100


Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto (pistón magnético, sin amortiguación) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Detalles de producto : RM/92063/M/100
Cilindro compacto
Cilindro neumático de doble efecto de carrera corta con pistón magnético. Sellos de baja fricción y larga duración; funcionamiento sin lubricación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto de doble efecto (pistón magnético, sin amortiguación) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,26 € Sin IVA
/ unidad
282,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días