ADVU-16-25-P-A

Cilindro compacto ADVU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVU-16-25-P-A
Rubix:751120424113
fabricante:156511
EAN:4052568117771
ADVU-16-25-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVU-16-25-P-A


Cilindro compacto ADVU-16-10-A-P-A Para detectores de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=16 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto.

Cualidades

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Peso neto126,24 g
Tipocilindro compacto advu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
120,22 € Sin IVA
/ unidad
145,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días