ADVUL-80-60-P-A

Cilindro compacto ADVUL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVUL-80-60-P-A
Rubix:798193658000
fabricante:156919
EAN:4052568121693
ADVUL-80-60-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advul
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVUL-80-60-P-A


Cilindro compacto ADVUL-12-20-P-A Para detectores de proximidad. Vástago asegurado contra rotación mediante vástago guía y placa de apoyo. Carrera=20 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Extremo del vástago del émbolo=Rosca hembra

Cualidades

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Peso neto2914 g
Tipocilindro compacto advul
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro60 mm
673,43 Sin IVA
/ unidad
814,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días