DPDM-Q-16-20-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-16-20-PA
Rubix:799171925000
fabricante:4834263
EAN:4052568293178
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-q-16-20-pa
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-16-20-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-q-16-20-pa
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
77,60 € Sin IVA
/ unidad
93,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días