Referencias
Festo:DFSP-20-15-PF-PA
Rubix:798453715000
fabricante:576088
EAN:4052568224523
DFSP-20-15-PF-PA Stopper cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de parada
Carrera de cilindro15 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DFSP-20-15-PF-PA


Cilindro bloqueador DFSP-20-15-PF-PA Course=15 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Rosca de vástago del pistón=M3, Amortiguación=P : Casquillos/placas de amortiguación elásticas en ambos lados, Posición de montaje=indiferente

Información técnica


Atributos
Peso neto212 g
Tipocilindro de parada
Carrera de cilindro15 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,16 Sin IVA
/ unidad
115,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días