Referencias
Festo:DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R
Rubix:799267179000
fabricante:1780910
EAN:4052568247775

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2744 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,20 € Sin IVA
/ unidad
296,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días