Referencias
Aventics:0822353010
Rubix:798983758000
fabricante:0822353010
EAN:3661475899567

Detalles de producto : PRA-DA-063-0400-0-2-2-1-1-1-BAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | piston rod cylinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,56 € Sin IVA
/ unidad
320,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
