AEVC-12-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-12-10-A-P-A
Rubix:798191778000
fabricante:188085
EAN:4052568076733
AEVC-12-10-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-12-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-12-10-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=4 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto63,9 g
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
57,82 € Sin IVA
/ unidad
69,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días