Referencias
SMC:CP96SDB40-750C
Rubix:799105973000
fabricante:CP96SDB40-750C
EAN:3618035718981

Documentos
Detalles de producto : CP96SDB40-750C
Las tapas de alta precisión y las tuercas del vástago mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago.
Cualidades
•Double Acting
End of Stroke Cushioning
End of Stroke Cushioning
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 750 mm |
| Tipo | cilindro de aire |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,71 € Sin IVA
/ unidad
159,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días