Referencias
Festo:DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R
Rubix:799267224000
fabricante:1778842
EAN:4052568247447

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R Carrera=250 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1202 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,94 € Sin IVA
/ unidad
200,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días