Referencias
Festo:AEVC-20-10-I-P
Rubix:798208606000
fabricante:188132
EAN:4052568005047

Resumen técnico
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-20-10-I-P
Cilindro de carrera corta AEVC-20-10-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca interior. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=20 mm, Fuerza de retroceso del muelle, retraído=10 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 79,51 g |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,59 € Sin IVA
/ unidad
72,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días