DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R

Cilindro estándar DSBF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R
Rubix:799267817000
fabricante:1776050
EAN:4052568247195
DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R Carrera=200 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto3201,33 g
Tipocilindro estándar dsbf
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
260,68 Sin IVA
/ unidad
315,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días