Referencias
SMC:CD85N12-200-B
Rubix:751603191043
fabricante:CD85N12-200-B
EAN:3618035425803

Documentos
Detalles de producto : CD85N12-200-B
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | microcilindro iso 6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,25 € Sin IVA
/ unidad
55,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días