DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R
Rubix:799265913000
fabricante:1792955
EAN:4052568248369
DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguamiento=PPS : Amortiguamiento de fin de carrera neumático autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto7597 g
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
702,76 € Sin IVA
/ unidad
850,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días