CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1
Rubix:798896813000
fabricante:2159640
EAN:4052568252472
CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1 Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocrdsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Peso neto477,38 g
Tipocrdsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,55 Sin IVA
/ unidad
174,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días