CP96SDB80-170C

Cilindro de aire

Ver información técnica

Referencias

SMC:CP96SDB80-170C
Rubix:799098007000
fabricante:CP96SDB80-170C
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CP96SDB80-170C


El CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con tirantes cerrados, está disponible en 6 tamaños de diámetro interior, de ø32 a ø125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago. Las carreras estándar van de 25 a 800 mm.

Cualidades

-Doble efecto
Amortiguación de fin de carrera

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro170 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud441 mm
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Conexióng 3/8
183,81 € Sin IVA
/ unidad
222,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días