ESNU-16-50-P-A

Cilindro normalizado ESNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ESNU-16-50-P-A
Rubix:798142356000
fabricante:19265
EAN:4052568067205
ESNU-16-50-P-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipoesnu cilindro normalizado
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESNU-16-50-P-A


Cilindro según ESNU-10-50-P-A basado en DIN ISO 6432 Para la detección de posición. Varias posibilidades de fijación, con y sin elementos de fijación adicionales. Con anillos de retención de tope. Carrera=50 mm, Diámetro del émbolo=10 mm, Rosca del vástago=M4, Amortiguación=P: Anillos de retención/ topes en ambos lados, Posición de montaje=cualquiera

Cualidades

  • Wide range of variants for customised applications
  • Good running performance and long service life
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Peso neto108,1 g
Tipoesnu cilindro normalizado
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,82 Sin IVA
/ unidad
61,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días